Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén PAR20 35W/ 942K E27foglalat 10 FOK GT74446 - 928091900630

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén PAR20   35W/ 942K E27foglalat 10 FOK GT74446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 10.5 °

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Lámpafeszültség - 77-93 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500207852

Sonepar cikkszám

GT74446

Gyártói cikkszám

928091900630

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-R 35W/942 E27PAR20

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

10.5 °

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpafeszültség:

77-93 V

Fényerősség:

21500 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

64 mm

Teljes hossz:

92 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén PAR20 35W/ 942K E27foglalat 10 FOK