Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén PAR30 70W/ 3000K E27foglalat 40fokos GT84613 - 928109500630

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén PAR30   70W/ 3000K E27foglalat 40fokos GT84613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 73.2 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 37 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényszín - 930

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84613

Gyártói cikkszám

928109500630

Gyártói típuskód

MC CDM-R Elite 70W/930 40D

Fényforrás teljesítménye:

73.2 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

37 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

79-93 V

Fényerősség:

10300 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

95 mm

Teljes hossz:

120 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR30

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad