Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén PAR30 70W/ 4200K E27foglalat 40fokos GT10108 - 928089400630

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén PAR30   70W/ 4200K E27foglalat 40fokos GT10108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 73 W

  • Foglalat - E27

  • Sugárzási szög - 36.5 °

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Lámpafeszültség - 75-100 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500207272

Sonepar cikkszám

GT10108

Gyártói cikkszám

928089400630

Gyártói típuskód

MASTER CDM-R 70W/942

Fényforrás teljesítménye:

73 W

Foglalat:

E27

Sugárzási szög:

36.5 °

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpafeszültség:

75-100 V

Fényerősség:

9000 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényhasznosítás:

59 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

95 mm

Teljes hossz:

120 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén PAR30 70W/ 4200K E27foglalat 40fokos