PHILIPS - Fémhalogén PAR30L30D 35W/ 3000K E27foglalat 30fokos GT88198 - 928108200630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 39 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 30 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényszín - 930
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291241942
Sonepar cikkszám
GT88198
Gyártói cikkszám
928108200630
Gyártói típuskód
MC CDM-R Elite 35W/930 30D
Fényforrás teljesítménye:
39 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
30 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényszín:
930
Lámpafeszültség:
80-96 V
Fényerősség:
8000 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényhasznosítás:
69 lm/W
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
95 mm
Teljes hossz:
120 mm
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR30