Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén R111 35W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos GT20221 - 928088305330

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén R111  35W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos GT20221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GX8,5

  • Sugárzási szög - 22 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 80-96 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500204509

Sonepar cikkszám

GT20221

Gyártói cikkszám

928088305330

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-R111 35W/830 24D

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GX8,5

Sugárzási szög:

22 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

80-96 V

Fényerősség:

8000 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

35 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

111 mm

Teljes hossz:

95 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpa típusjelölése:

R111

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa reflektorral ; Fémhalogén R111 35W/ 3000K Gx8,5foglalat 24fokos