Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén R111 35W/ 3000K Gx8,5foglalat 40D SN011321 - 928195505330

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - GX8,5

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényszín - 930

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291689522

Sonepar cikkszám

SN011321

Gyártói cikkszám

928195505330

Gyártói típuskód

MASTER CDM-R111 ELITE 35W/930

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

GX8,5

Sugárzási szög:

40 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

81-97 V

Fényerősség:

4500 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

46 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

110 mm

Teljes hossz:

94 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Reflektor fajtája:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpa típusjelölése:

R111

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtükrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.