Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 150W/3000K G12foglalat SN144177 - 928094705125

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 150W/3000K G12foglalat SN144177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150.1 W

  • Fényáram - 15000 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144177

Gyártói cikkszám

928094705125

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12

Fényforrás teljesítménye:

150.1 W

Fényáram:

15000 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

99 lm/W

Fényszín:

930

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Lámpafeszültség:

86-98 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

105 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

164 kWh

Fémhalogén tűlábas 150W/3000K G12foglalat