PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat GT07674 - 928084605131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 12000 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500200051
Sonepar cikkszám
GT07674
Gyártói cikkszám
928084605131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 150W/942
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
12000 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
85 lm/W
Fényszín:
942
Lámpafeszültség:
82-98 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
105 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
162 kWh