PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 20W/ 3000K G12foglalat GT99050 - 928183305125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900871562
Sonepar cikkszám
GT99050
Gyártói cikkszám
928183305125
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 20W/830
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
90-100 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
99 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh