Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 20W/ 3000K G8,5foglalat GT82438 - 928183405125

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas   20W/ 3000K G8,5foglalat GT82438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2980 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900871586

Sonepar cikkszám

GT82438

Gyártói cikkszám

928183405125

Gyártói típuskód

MASTER CDM-TC 20W/830

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2980 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

90-100 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

14 mm

Teljes hossz:

81 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T14

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Egyfejű, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléses lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnyel