PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 20W/ 3000K PGJ5foglalat GT23346 - 928087905130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 22 W
Fényáram - 1650 lm
Foglalat - PGJ5
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500207517
Sonepar cikkszám
GT23346
Gyártói cikkszám
928087905130
Gyártói típuskód
MASTER CDM-Tm 20W/830
Fényforrás teljesítménye:
22 W
Fényáram:
1650 lm
Foglalat:
PGJ5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
95-108 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
12.5 mm
Teljes hossz:
50.5 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
24 kWh