PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/ 3000K G8,5foglalat G71867 - 928085205125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Fényáram - 3100 lm
Foglalat - G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500200006
Sonepar cikkszám
G71867
Gyártói cikkszám
928085205125
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TC 35W/830
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Fényáram:
3100 lm
Foglalat:
G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
79 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
80-96 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
14 mm
Teljes hossz:
81 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T14
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh