Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/ 3000K G8,5foglalat SN071463 - 928189105131

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas   35W/ 3000K G8,5foglalat SN071463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39.1 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900911497

Sonepar cikkszám

SN071463

Gyártói cikkszám

928189105131

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-TC Elite 35W/930

Fényforrás teljesítménye:

39.1 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

102 lm/W

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

80-90 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

14 mm

Teljes hossz:

82 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T14

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad