PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/ 3000K PGJ5foglalat GT55473 - 928093905130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 39 W
Fényáram - 3000 lm
Foglalat - PGJ5
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500211491
Sonepar cikkszám
GT55473
Gyártói cikkszám
928093905130
Gyártói típuskód
MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 P2
Fényforrás teljesítménye:
39 W
Fényáram:
3000 lm
Foglalat:
PGJ5
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
77 lm/W
Fényszín:
930
Lámpafeszültség:
88-104 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
12.5 mm
Teljes hossz:
50.5 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh