PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12foglalat GT48004 - 928094305125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Fényáram - 3100 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500211262
Sonepar cikkszám
GT48004
Gyártói cikkszám
928094305125
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 35W/842
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Fényáram:
3100 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
79 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
77-93 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
100 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh