PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/ 4200K G12foglalat SN086998 - 928193605131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Fényáram - 3850 lm
Foglalat - G12
Színhőmérséklet - 4200 K
Fényszín - 942
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086998
Gyártói cikkszám
928193605131
Gyártói típuskód
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Fényáram:
3850 lm
Foglalat:
G12
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényszín:
942
Egyfejű, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámiacsöves fémhalogén kisüléses lámpa, amely ragyogó, kiváló színvisszaadású fehér fényt bocsát ki.