Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/930 GX8.5 24D SN012894 - 928195405330

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 35W/930 GX8.5 24D SN012894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - GX8,5

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényszín - 930

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291689447

Sonepar cikkszám

SN012894

Gyártói cikkszám

928195405330

Gyártói típuskód

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/93

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

GX8,5

Sugárzási szög:

24 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

81-97 V

Fényerősség:

8500 cd

UV védelem:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényhasznosítás:

46 lm/W

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

110 mm

Teljes hossz:

94 mm

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Reflektor fajtája:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpa típusjelölése:

R111

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtükrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.