PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 45W/628 PGZ12 foglalat GT84370 - 928083805127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 45 W
Fényáram - 4950 lm
Foglalat - PGZ12
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 2800 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291150015
Sonepar cikkszám
GT84370
Gyártói cikkszám
928083805127
Gyártói típuskód
CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628
Fényforrás teljesítménye:
45 W
Fényáram:
4950 lm
Foglalat:
PGZ12
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
2800 K
Fényhasznosítás:
110 lm/W
Fényszín:
628
Lámpafeszültség:
84-91 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
131 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
32000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
49 kWh