PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 50W/ 3000K G12foglalat SN090274 - 928191705131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Fényáram - 5450 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900930603
Sonepar cikkszám
SN090274
Gyártói cikkszám
928191705131
Gyártói típuskód
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Fényáram:
5450 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
109 lm/W
Fényszín:
930
Lámpafeszültség:
84-96 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
99 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
55 kWh