PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 50W/ 3000K G8,5foglalat SN011263 - 928191805131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Fényáram - 5400 lm
Foglalat - G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011263
Gyártói cikkszám
928191805131
Gyártói típuskód
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Fényáram:
5400 lm
Foglalat:
G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
108 lm/W
Lámpafeszültség:
84-96 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
14 mm
Teljes hossz:
82 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Szín:
fehér
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
55 kWh