PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 60W/728 PGZ12 foglalat GT77037 - 928088505127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 7200 lm
Foglalat - PGZ12
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 2800 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500208514
Sonepar cikkszám
GT77037
Gyártói cikkszám
928088505127
Gyártói típuskód
CosmoWh CPO-TW 60W/728 PGZ12
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
7200 lm
Foglalat:
PGZ12
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
2800 K
Fényhasznosítás:
120 lm/W
Fényszín:
728
Lámpafeszültség:
85-99 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
131 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
32000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
66 kWh