Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W 3000K 5800lm G12foglalat SN092585 - 928082305125

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W 3000K 5800lm G12foglalat SN092585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6500 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092585

Gyártói cikkszám

928082305125

Gyártói típuskód

CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6500 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

80-96 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

100 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Fémhalogén tűlábas 70W 3000K 5800lm G12foglalat