PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat CDM-T70 - 928082305125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 6500 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711500196996
Sonepar cikkszám
CDM-T70
Gyártói cikkszám
928082305125
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 70W/830
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
6500 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
80-96 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
100 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh