PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G8,5foglalat GT06701 - 928086505131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 6500 lm
Foglalat - G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500201676
Sonepar cikkszám
GT06701
Gyártói cikkszám
928086505131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TC 70W/830
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
6500 lm
Foglalat:
G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Fényszín:
830
Lámpafeszültség:
78-87 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
14 mm
Teljes hossz:
81 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T14
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh