PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/3000K GX8.5foglalat SN074193 - 928195805330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 73 W
Foglalat - GX8,5
Sugárzási szög - 40 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényszín - 930
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291689782
Sonepar cikkszám
SN074193
Gyártói cikkszám
928195805330
Gyártói típuskód
MASTER Colour CDM-R111 70W/930 GX8.5 40D
Fényforrás teljesítménye:
73 W
Foglalat:
GX8,5
Sugárzási szög:
40 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényszín:
930
Lámpafeszültség:
80-98 V
Fényerősség:
8500 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényhasznosítás:
50 lm/W
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
110 mm
Teljes hossz:
94 mm
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Reflektor fajtája:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Lámpa típusjelölése:
R111