PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G12foglalat GT22508 - 928084505131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 6300 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500199270
Sonepar cikkszám
GT22508
Gyártói cikkszám
928084505131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-T 70W/942
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
6300 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Fényszín:
942
Lámpafeszültség:
80-96 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
19 mm
Teljes hossz:
100 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh