PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G8,5foglalat GT37239 - 928094605131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 73 W
Fényáram - 5900 lm
Foglalat - G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500212757
Sonepar cikkszám
GT37239
Gyártói cikkszám
928094605131
Gyártói típuskód
MASTER CDM-TC 70W/842
Fényforrás teljesítménye:
73 W
Fényáram:
5900 lm
Foglalat:
G8,5
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
79 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
83-93 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
14 mm
Teljes hossz:
81 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T14
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh