Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K PG12-2foglalat G69003 - 928085909230

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas   70W/ 4200K PG12-2foglalat G69003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 74 W

  • Fényáram - 5600 lm

  • Foglalat - PG12-2

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500201133

Sonepar cikkszám

G69003

Gyártói cikkszám

928085909230

Gyártói típuskód

MASTER CDM-TP 70W/942

Fényforrás teljesítménye:

74 W

Fényáram:

5600 lm

Foglalat:

PG12-2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Fényszín:

842

Lámpafeszültség:

82-98 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

31.5 mm

Teljes hossz:

145 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Védett, nagy hatékonyságú kisüléses lámpák tartósan stabil színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnyel, nyitott lámpatestekhez