Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 90W/728 PGZ12 foglalat SN092072 - 928093505127

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fémhalogén tűlábas 90W/728 PGZ12 foglalat SN092072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 90 W

  • Fényáram - 10800 lm

  • Foglalat - PGZ12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500211217

Sonepar cikkszám

SN092072

Gyártói cikkszám

928093505127

Gyártói típuskód

MASTER CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Fényforrás teljesítménye:

90 W

Fényáram:

10800 lm

Foglalat:

PGZ12

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

2800 K

Fényhasznosítás:

120 lm/W

Fényszín:

728

Lámpafeszültség:

86-98 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

140 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

32000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

99 kWh

Új generációs kerámiacsöves fémhalogén kültéri lámpa, kellemes fehér fény gazdaságos biztosításához