PHILIPS - Fénycső 14W/ 4000K 26x368mm G13 GT64249 - 928024384001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 860 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64249
Gyártói cikkszám
928024384001
Gyártói típuskód
MASTER TL-D 14W/840
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
860 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
375.4 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
61 lm/W
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig