PHILIPS - Fénycső 16W/ 4000K 26x1200mm G13 GT32358 - 927922884015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 1300 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500268617
Sonepar cikkszám
GT32358
Gyártói cikkszám
927922884015
Gyártói típuskód
MASTER TL-D ECO 16W/840
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
1300 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °