Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 16W/ 4000K 26x720mm G13 GT09334 - 89258440

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   16W/ 4000K 26x720mm G13 GT09334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 1000 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09334

Gyártói cikkszám

89258440

Gyártói típuskód

TL-D 16W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

1000 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

734 mm

Fényszín:

741

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 16W/ 4000K 26x720mm G13