PHILIPS - Fénycső 16W/ 6500K 26x590mm G13 SN080410 - 927922886515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 1225 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500268716
Sonepar cikkszám
SN080410
Gyártói cikkszám
927922886515
Gyártói típuskód
MASTER TL-D Eco 16W/865
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
1225 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
72 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Sugárzási szög:
0 °