PHILIPS - Fénycső 18W/ 3000K 26x590mm G13 GT22498 - 928043593081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 1100 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500888372
Sonepar cikkszám
GT22498
Gyártói cikkszám
928043593081
Gyártói típuskód
MASTER TL-D 90 18W/930
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
1100 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
930
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
68 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
0 °