Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 18W/ 3500K 26x590mm G13 G69666 - 927920083523

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   18W/ 3500K 26x590mm G13 G69666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69666

Gyártói cikkszám

927920083523

Gyártói típuskód

MASTER TL-D 18W/835

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Fényszín:

835

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D világ