Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13 GT23472 - 927980384014

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500544964

Sonepar cikkszám

GT23472

Gyártói cikkszám

927980384014

Gyártói típuskód

MASTER TL-D Xtreme18W/840

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

78000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például maga