Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13 SN133701 - 927923184062

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   18W/ 4000K 26x590mm G13 SN133701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1150 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133701

Gyártói cikkszám

927923184062

Gyártói típuskód

LF 18W/840 Cool White 1SL/25

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1150 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

600 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Átlagos névleges élettartam:

18000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső 18W/ 4000K 26x590mm G13