Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 18W/ 8000K 26x590mm G13 GT23478 - 95183040

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   18W/ 8000K 26x590mm G13 GT23478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 8000 K

  • Fényáram - 1300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23478

Gyártói cikkszám

95183040

Gyártói típuskód

MASTER TL-D ACTIVIVA 18W

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

8000 K

Fényáram:

1300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Fényszín:

880

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Igen

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 18W/ 8000K 26x590mm G13