Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 21W/865 1750lm 6500K G5 SN137968 - 927926286555

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 21W/865 1750lm 6500K G5 SN137968

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137968

Gyártói cikkszám

927926286555

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40

Fénycső 21W/865 1750lm 6500K G5