Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 23W/ 4100K 26x970mm G13 GT23428 - 72638440

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 23W/ 4100K 26x970mm G13 GT23428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 1900 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23428

Gyártói cikkszám

72638440

Gyártói típuskód

TL-D 23W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

1900 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

970 mm

Fényszín:

33

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 23W/ 4100K 26x970mm G13