Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 30W/ 4100K 26x895mm G13 GT21284 - 70282140

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 30W/ 4100K 26x895mm G13 GT21284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 2100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21284

Gyártói cikkszám

70282140

Gyártói típuskód

TL-D 30W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

2100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

908.8 mm

Fényszín:

641

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

A TL-D Standard Colors lámpák (26 mm-es csőátmérővel) képesek hangulatot teremteni a meleg fehértől a hűvös nappali fényig. Megfelelő hatásfokú és színmegjelenítésű lámpák.