PHILIPS - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 GT23468 - 927982484014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500558763
Sonepar cikkszám
GT23468
Gyártói cikkszám
927982484014
Gyártói típuskód
MASTER TL-D Xtra 36W/840
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1213.6 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
93 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
55000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °