Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 SN143020 - 927923284062

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13 SN143020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 3100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143020

Gyártói cikkszám

927923284062

Gyártói típuskód

LF 36W/840 Cool White

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

3100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1200 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Lámpa típusjelölése:

T8

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fénycső 36W/ 4000K 26x1200mm G13