Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 36W/ 5300K 26x1200mm G13 GT22546 - 928044595081

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 5300 K

  • Fényáram - 2800 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500888600

Sonepar cikkszám

GT22546

Gyártói cikkszám

928044595081

Gyártói típuskód

MASTER TL-D 90 36W/950

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

5300 K

Fényáram:

2800 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1213.6 mm

Fényszín:

950

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

Ez a TL-D lámpa a természetes világításhoz hasonlóan gazdag, telített és szebb színeket ad. Éppen ezért kifejezetten alkalmas magas szintű színvisszaadást igénylő környezetekben történő használatra: kórházak sürgősségi osztályán és betegellátó helyiségeib