Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 36W/ 6200K 26x1200mm G13 G67229 - 70271540

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 36W/ 6200K 26x1200mm G13 G67229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6200 K

  • Fényáram - 2500 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67229

Gyártói cikkszám

70271540

Gyártói típuskód

TL-D 36W/54-765

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6200 K

Fényáram:

2500 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1213.6 mm

Fényszín:

765

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 36W/ 6200K 26x1200mm G13