Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső 36W/ 6500K 1m G13 SN087433 - 927923086514

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   36W/ 6500K 1m G13 SN087433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 2950 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087433

Gyártói cikkszám

927923086514

Gyártói típuskód

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

2950 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

984.2 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

43 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D világ