PHILIPS - Fénycső 36W 830 G13 NG Phila TL-D PILA TL-D SUPER 80 36W 830 SN122028 - 927923285062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 5000 K
Fényáram - 3350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122028
Gyártói cikkszám
927923285062
Gyártói típuskód
PHIPILA36W83
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
5000 K
Fényáram:
3350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1200 mm
Fényszín:
850
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Fényhasznosítás:
93 lm/W
Belső reflektor:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
36 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fénycső 36W 830 G13 NG Phila TL-D PILA TL-D SUPER 80 36W 830