Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 38W/ 4100K 26x1047mm G13 GT14094 - 72669840

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső 38W/ 4100K 26x1047mm G13 GT14094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 3100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14094

Gyártói cikkszám

72669840

Gyártói típuskód

TL-D 38W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

3100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1061.2 mm

Fényszín:

641

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső 38W/ 4100K 26x1047mm G13