Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 49W/ 5200K 16x1449mm G5 SN015264 - 927991595024

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   49W/ 5200K 16x1449mm G5 SN015264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 49 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 5200 K

  • Fényáram - 3725 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500890627

Sonepar cikkszám

SN015264

Gyártói cikkszám

927991595024

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO90 DeLuxe 49W/950

Fényforrás teljesítménye:

49 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

5200 K

Fényáram:

3725 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1463.2 mm

Fényszín:

950

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

17 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

0 °

Ez a TL5 High Output lámpa (16 mm-es csőátmérő) kiváló színmegjelenítést biztosít (CRI 90). Ez azt jelenti, hogy a színek természetesnek, tehát gazdagabbnak, telítettebbnek és szebbnek tűnnek, mint nappali fényben szemlélve. A lámpát olyan területeken ér