Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső 51W/ 6500K 26x1500mm G13 SN070829 - 927922186523

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   51W/ 6500K 26x1500mm G13 SN070829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 51 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 4650 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070829

Gyártói cikkszám

927922186523

Gyártói típuskód

MASTER TL-D ECO 51W/865

Fényforrás teljesítménye:

51 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

4650 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1514.2 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskol